Beli central lock di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAFELE Central Locking Rotary Cylinder
    Mulai

    Rp93.900

    HAFELE Central Locking Rotary Cylinder
    atribut:
    • Area Of Application: For mounting in the carcase side panel
    • Material: Zinc alloy housing and cylinder, brass key, aluminium bar
    • Finish: Nickel Plated
    • Version: With aluminium bar, 600 mm long
    • Locking system: With 3 plate levers
    • Installation: for screw fixing
  2. Wings Sabun Krim Biru
    Rating:
    88% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.900

  3. Huben Central Lock Front Cylinder (Kunci Sentral Depan)
    Mulai

    Rp19.900

    Huben Central Lock Front Cylinder (Kunci Sentral Depan)
    atribut:
    • Cylinder Diameter (mm): 19
  4. HAFELE Arresting Pin (Pasak Penahan)
    Mulai

    Rp24.900

    HAFELE Arresting Pin (Pasak Penahan)
    Deskripsi:
    Supplied with 1 Arresting pin housing1 Threaded bolt, M4 (with SW2 hexagon socket)
    atribut:
    • Length (mm): 13
    • Area Of Application: For central locking bars with cross section 16 x 3 mm
    • Material: Zinc alloy
    • Color/Finish: Nickel plated, Matt
    • Installation: For screw fixing
    • Product Type: Arresting pin
    • Suitable For: Open type
  5. Rinso Deterjen Anti Noda
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp14.900

    Rinso Deterjen Anti Noda
    Deskripsi:
    Rinso Anti Noda menghadirkan Kristal Biru Penghilang noda, yang larut dengan sempurna dalam air sehingga mampu melepaskan daya penghilang noda dalam cucian anda. Rinso Anti Noda menggabungkan beberapa macam teknologi pencucian dalam satu kemasan sehingga tidak dibutuhkan lagi perendaman yang lama, tidak perlu disikat lebih lama dan tidak perlu membeli produk tambahan untuk menghilangkan noda. Mengandung enzyme dan hanya menggunakan Surfaktan biodegredable demi menjaga lingkungan. Dapat terurai oleh pengolah limbah dan proses alamiah. Bahan aktif saat dikemas : 22% Natrium Alkilbenzena Sulfonate, 10% Natrium Fosfat dan 30% Natrium Karbonat. Kemkes RI PKD 20202010469'Rinso Anti Noda presents Crystal Blue stain removers, which dissolves completely in water so it can remove power stain remover in the laundry. Rinso Anti Noda combines several kinds of leaching technology in one package so it is not takes longer for soaking time, do not need to brush longer and do not need to purchase additional products to remove stains. Containing enzyme and only use surfactants biodegredable order to maintain the environment. Can decompose sewage processing and natural processes. The active ingredient when packed: 22% Sodium alkylbenzene Sulfonate, Sodium Phosphate 10% and 30% Sodium Carbonate. Kemkes RI PKD 20202010469
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Variant: Classic Fresh
  6. Ekonomi Sabun Krim Anti Noda
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp5.900

    Ekonomi Sabun Krim Anti Noda
    Deskripsi:
    Sabun Cream Ekonomi merupakan salah satu produk dari Wings. Sabun ini merupakan produk sabun colek (berbentuk krim) yang multiguna. Sabun Cream Ekonomi dapat digunakan untuk mencuci piring, membersihkan lantai dan juga untuk mencuci pakaian. Sabun Cream Ekonomi efektif membersihkan noda pada pakaian, sabun ini membuat pakaian bersih dan tidak apek.
  7. Dragon Refill Kain Pel Lantai (Floor Mop Refill)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  8. Ekonomi Deterjen Krim
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp2.900

  9. HAFELE Rim Lock Nip 19/22
    Mulai

    Rp62.900

    HAFELE Rim Lock Nip 19/22
    Deskripsi:
    - Area of application: For doors or drawer- Material: Zinc alloy housing and cylinder, brass rosette and ke
    atribut:
    • Installation: Screw fixing
    • Finish: Nickel Plated
    • Area Of Application: For doors or drawer
    • Key Changes: 960 different key changes are possible
  10. Huben Push Lock Key Furniture (Kunci Tekan Furnitur)
    Mulai

    Rp14.900

    Huben Push Lock Key Furniture (Kunci Tekan Furnitur)
    atribut:
    • Cylinder Diameter (mm): 19
    • Material: Cylinder: Zinc Alloy, Framework: Zinc Alloy
  11. EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)
    Mulai

    Rp479.900

    EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)
    Deskripsi:
    Keunggulan Sliding Rail evomab : - Menggunakan 8 roda sehingga lebih seimbang. - Roda terbuat dari bahan vinyl sehingga suara lebih halus. - Roda menggunakan ball bearing sehingga perputaran lebih lancar. - Mampu menahan beban hingga 100kg. - Memiliki sekrup pengatur ketinggian.
    atribut:
    • Capacity (kg): 100
  12. Nicole Rel Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Nicole Rel Pintu
    atribut:
    • Finishing: Zinc
  13. KYK Brush Cutter Blade
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  14. Huben Camlock Furniture Key (Kunci Laci)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    Huben Camlock Furniture Key (Kunci Laci)
    atribut:
    • Cylinder Diameter (mm): 19
    • Material: Cylinder: Zinc Alloy, Framework: Plate Steel
  15. Huben Central Lock Front Rod (Batang Kunci Sentral)
    Mulai

    Rp15.900

    Huben Central Lock Front Rod (Batang Kunci Sentral)
    atribut:
    • Pole Length (cm): 60
    • Material: Pole: Aluminium
  16. ORIS Pisau Potong Rumput
    Mulai

    Rp34.900

    ORIS Pisau Potong Rumput
    atribut:
    • Dimensions (mm): 305x90x1.6
  17. Wings Sabun Krim
    Mulai

    Rp27.900

    Wings Sabun Krim
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 1850
    • Variant: Blue
Daftar Harga central lock Terbaru October 2026
HAFELE Central Locking Rotary CylinderRp93.900
Wings Sabun Krim BiruRp2.900
Huben Central Lock Front Cylinder (Kunci Sentral Depan)Rp19.900
HAFELE Front Central Symo Key (Kunci Sentral Depan)Rp209.900
CPT National Pisau Potong Rumput For 328 HQRp30.900
HAFELE Arresting Pin (Pasak Penahan)Rp24.900
Rinso Deterjen Anti NodaRp14.900
Ekonomi Sabun Krim Anti NodaRp5.900
Dragon Refill Kain Pel Lantai (Floor Mop Refill)Rp34.900
Ekonomi Deterjen KrimRp2.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)